Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 11mm

  • ERIKS:14596310
  • Fabricant:8716901150875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR40
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
11 mm
Couple début d'air à 6 bar
26.5 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
17.7 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
26.2 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
17.4 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
14 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SR40
A
189 mm
B
90 mm
H
89 mm
Poids
2.2 kg