




5'877.87 CHF/ Unitéhors TVA
6'353.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 28.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Série | ELSA50-260Ex |
Type | 7917EXD |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | ELSA50Ex |
Tension de raccord | 230V CA |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension carré | 17 mm |
Couple | 50 Nm |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T130 °C Db |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |
Type de réglage | Ouvert-fermer |
Retour de ressort | Oui |
Commande de secours manuelle | Oui |
Contact de distribution libre de potentiel | Oui |
Interrupteur de couple | Non |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière du chapeau | Aluminium |
Revêtement du surface | Polyester enduit |
Matériau du manche | Acier |
Ensemble de matériel de montage | Acier inoxydable |
Température ambiante min. | -30 °C |
Température ambiante max. | 70 °C |
A | 171 mm |
B | 216 mm |
C | 539 mm |
F | 180 mm |
G | 180 mm |
Poids | 27 kg |