Eriks
ECON®

ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA60Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F05/F07 14mm-11mm 24V CC

  • ERIKS:13274189
  • Fabricant:8716901215840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

440.50 CHF/ Unitéhors TVA

476.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Série
ELA60Ex
Type
7907EXD
Transmission
Quart de tour
Modèle
ELA60Ex
Tension de raccord
24V CC
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Dimension carré
14 mm
Dimension carré 2
11 mm
Profondeur carré
22 mm
Type carré
Double carré
Forme de l'axe
Double carré
Couple
58 Nm
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex db IIB T4 Gb
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Type de réglage
Ouvert-fermer
Commande de secours manuelle
Oui
Contact de distribution libre de potentiel
Oui
Interrupteur de couple
Oui
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière du chapeau
Aluminium
Revêtement du surface
Polyester enduit
Matériau du manche
Acier
Ensemble de matériel de montage
Acier inoxydable
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
60 °C
A
102 mm
B
52 mm
C
188 mm
F
75 mm
G
75 mm
Poids
3 kg