Eriks
E.COOLINE

E.COOLINE Veste rafraîchissante Powercool SX3, taille S

  • ERIKS:14704309
  • Fabricant:4260205933572
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gilet Powercool SX3" - Gilets de refroidissement pour la sécurité au travail

La chaleur sur le lieu de travail met en danger la santé et la sécurité. La sueur coule, le cœur bat la chamade, la concentration et les performances baissent drastiquement. Si l'on doit en plus porter un équipement de protection individuelle (EPI), comme par exemple une combinaison de protection, on atteint rapidement ses limites et on met en outre sa santé et sa sécurité en danger.

Le gilet E.COOLINE Powercool SX3 est le choix idéal pour travailler à des postes de travail exposés à la chaleur et sous des combinaisons de protection. Le gilet de refroidissement pour l'industrie, le bâtiment, l'artisanat et les pompiers est prêt à l'emploi en quelques secondes et peut être utilisé presque partout, comme une "climatisation à enfiler". La zone cardio-vasculaire est refroidie et assure un climat de bien-être parfait. Les états d'épuisement et les problèmes de santé peuvent être évités grâce au gilet de froid et les temps de récupération après le travail - mais aussi après le sport - peuvent être considérablement réduits.

Le gilet réfrigérant chic avec fermeture velcro est également parfait en cas de sclérose en plaques et pour les tétraplégiques. En cas de chaleur, il offre un moyen simple, rapide et efficace de lutter contre l'épuisement (fatigue), la baisse des performances et les problèmes de santé

Matériau : extérieur : 100% polyester ; rembourrage : 100% COOLINE Polyester
Avec le gilet E.COOLINE Powercool SX3, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie Made in Germany"".

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN :
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
E.COOLINE
Série
POWERCOOL SX3
Taille
S
Modèle
Gilet