Eriks
E.COOLINE

E.COOLINE Shirt rafraîchissant Powercool SX3, taille L

  • ERIKS:14704314
  • Fabricant:4260205934005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 Shirt" - le t-shirt rafraîchissant pour se rafraîchir en été

Se rafraîchir en été : avec le Powercool SX3 Shirt - le t-shirt rafraîchissant de E.COOLINE - vous pouvez rester cool même dans des conditions extrêmes en plein été. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sous des vêtements "normaux" ou porté directement sur la peau, le t-shirt à rafraîchissement actif soulage le stress dû à la chaleur et les problèmes de santé causés par les températures élevées.
Le grand avantage : chacun se rafraîchit individuellement. Bien sûr, cela ne fonctionne pas seulement au bureau, mais aussi à l'extérieur. Que ce soit au travail, au barbecue ou en randonnée, le t-shirt rafraîchissant avec 25 pads de refroidissement et des canaux d'air ZM1 est un must-have de l'été qui ne devrait manquer dans aucune armoire.
Le matériau est léger, souple et accompagne tous les mouvements. Grâce à sa coupe près du corps et à sa bonne tenue, vous pouvez également porter ce t-shirt rafraîchissant sous vos vêtements habituels.
Le t-shirt rafraîchissant pour les chemises d'affaires : ce t-shirt au design élégant de couleur sable s'adapte même sous n'importe quelle chemise d'affaires et se porte également très bien sous d'autres chemises ou T-shirts ! Grâce à sa couleur claire, ce t-shirt rafraîchissant sans manches est invisible même sous les chemises blanches.

Matière : Extérieur : 100% polyester ; Matière Mesh : 83% polyester /17% élasthanne ; Remplissage : 100% COOLINE Polyester
Avec le t-shirt E.COOLINE Powercool SX3, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany"

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
E.COOLINE
Série
POWERCOOL SX3
Taille
L
Modèle
T-shirt