Eriks
E.COOLINE

E.COOLINE Gilet de signalisation rafraîchissant Powersignal SX3 jaune, taille 5XL

  • ERIKS:14704348
  • Fabricant:4260205934715
Image 1
Gilet PowerSignal SX3 - Gilet de refroidissement pour le travail en plein air par temps chaud

Le gilet PowerSignal SX3 d'E.COOLINE vous permet de rester au frais lorsque vous travaillez à l'extérieur par temps chaud grâce à un refroidissement actif. Le gilet transpire pour vous et empêche ainsi la perte d'énergie due à une forte transpiration.
L'épuisement et les problèmes de concentration et de performance - y compris tous les risques pour la santé et la sécurité qui y sont liés - appartiennent ainsi largement au passé.
Le refroidissement individuel, proche du corps, rend en outre l'équipement de protection recommandé supportable, ce qui réduit aussi considérablement le risque de cancer de la peau. Avec le gilet PowerSignal, vous vous sentez en forme et performant, même dans des conditions extrêmes, et vous pouvez profiter de votre fin de journée après avoir terminé votre travail.
Le gilet de refroidissement actif, que vous pouvez utiliser presque partout en cas de chaleur sur le lieu de travail, comme un "climatiseur à enfiler", est prêt à l'emploi en quelques secondes.
Le matériau léger et souple confère au gilet rafraîchissant une coupe agréable et offre un excellent confort de port ! Les fermetures velcro sur le devant facilitent l'enfilage et le retrait rapides.
Le gilet PowerSignal SX3, certifié selon la norme EN ISO 20471, est donc la protection parfaite contre la chaleur et les UV pour le travail sur les chantiers. Il est donc subventionné jusqu'à 50% par la BG Bau pour les entreprises membres.

Matériau : extérieur : 100% polyester ; rembourrage : 100% COOLINE Polyester
Avec le gilet E.COOLINE PowerSignal SX3, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany"

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN :
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
E.COOLINE
Série
POWERSIGNAL SX3
Taille
5XL
Modèle
Gilet d'haute visibilité