Eriks
E.COOLINE

E.COOLINE Gilet de course rafraîchissant Powercool SX3, taille S

  • ERIKS:14704356
  • Fabricant:4260205935231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 RaceWeste" - le gilet de refroidissement parfait pour le sport.
Le gilet de course E.COOLINE Powercool SX3 avec la technologie de refroidissement 3D COOLINE SX3 vous permet de rester au frais même par forte chaleur. Que ce soit au travail, en faisant du jogging, de la moto ou du vélo ou tout simplement en faisant un barbecue, le gilet rafraîchissant assure un refroidissement agréable et sec avec jusqu'à 660 watts et donc un climat de bien-être parfait. À l'intérieur comme à l'extérieur ! Il soulage le stress dû à la chaleur et les problèmes de santé causés par les températures élevées et vous aide à retrouver une portion d'énergie supplémentaire. Des études scientifiques ont confirmé l'efficacité de E.COOLINE.
Le matériau léger et souple avec maille extensible intégrée confère au gilet sportif Race une coupe agréable et offre un confort exceptionnel ! Grâce à sa coupe près du corps et à sa fermeture éclair plate, le gilet de refroidissement peut être porté aussi bien par-dessus que sous d'autres vêtements, comme par exemple un équipement de moto, une tenue de protection pour pompiers ou tout simplement sous un costume au bureau.

Matière : Extérieur : 100% polyester ; Matière Mesh : 83% polyester /17% élasthanne ; Remplissage : 100% COOLINE Polyester
Avec le gilet de course E.COOLINE, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany"

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
E.COOLINE
Série
POWERCOOL SX3
Taille
S
Modèle
Gilet