Eriks
E.COOLINE

E.COOLINE Foulard refroidissement Powercool SX3

  • ERIKS:14704368
  • Fabricant:4260205934197
Image 1
Powercool SX3" - le foulard rafraîchissant pour l'été
Rafraîchir le cou et la nuque lorsque les températures sont élevées - c'est non seulement agréable, mais cela soulage aussi considérablement les problèmes liés à la chaleur. Avec le foulard à rafraîchissement actif E.COOLINE Powercool SX3, vous pouvez profiter de cette sensation de fraîcheur pendant des heures. Cela fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur. Le foulard frais réduit la forte transpiration et vous vous sentez plus frais, vous pouvez mieux vous concentrer et vous avez nettement plus d'énergie au travail, au sport et pendant les loisirs.
Pour les personnes souffrant de problèmes de chaleur, comme les tétraplégiques ou les patients atteints de sclérose en plaques, le foulard rafraîchissant offre également un moyen simple, rapide et efficace de rester au frais et de lutter contre l'épuisement (fatigue), la baisse des performances et les problèmes de santé. Le foulard E.COOLINE Powercool SX3 permet même de réduire considérablement les troubles liés à la chaleur pendant la ménopause.
Le matériau est léger, souple et particulièrement hygiénique grâce à un traitement DEOXXfresh

Matière : Extérieur : 100% polyester ; Matière Mesh : 83% polyester /17% élasthanne ; Remplissage : 100% COOLINE Polyester
Avec la casquette de baseball E.COOLINE Powercool SX3, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany"

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
E.COOLINE
Série
POWERCOOL SX3