Eriks
E.COOLINE

E.COOLINE Basecap refroidissement Powercool SX3 one-size

  • ERIKS:14704369
  • Fabricant:4260205934159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
"Powercool SX3 Basecap" - la casquette rafraîchissante pour garder la tête froide.
Avec la casquette de baseball E.COOLINE Powercool SX3, l'été devient tout de suite plus cool. Car même si le soleil tape et qu'il fait chaud, la casquette rafraîchissante permet toujours de garder la tête froide. Elle réduit la forte transpiration, vous vous sentez frais même par forte chaleur, vous pouvez mieux vous concentrer et vous avez plus d'énergie. Cela fonctionne au travail, au sport et pendant les loisirs. La casquette rafraîchissante offre un rafraîchissement agréable et sec dans toutes les situations et donc une sensation de fraîcheur parfaite.

Même les personnes souffrant de problèmes de chaleur, comme les tétraplégiques ou les patients atteints de sclérose en plaques, disposent ainsi d'un moyen simple, rapide et efficace de lutter contre l'épuisement (fatigue), la baisse des performances et les problèmes de santé. La concentration et les performances sont maintenues, le bien-être est nettement amélioré.

Le matériau est léger et souple. La coupe classique et la bonne forme font de cette casquette de baseball rafraîchissante un accessoire polyvalent et décontracté pour toutes les occasions. La visière incurvée de la casquette rafraîchissante protège les yeux de l'éblouissement du soleil. Elle se règle facilement en continu à l'arrière de la tête à l'aide d'une fermeture velcro et assure ainsi un ajustement précis et confortable

Taille unique (49 à 61 cm de tour de tête).

Matériau : extérieur : 100% polyester ; rembourrage : 100% polyester COOLINE

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
E.COOLINE
Série
POWERCOOL SX3