Eriks
E.COOLINE

E.COOLINE Bandana refroidissement Powercool SX3 PRO S2

  • ERIKS:14704374
  • Fabricant:4260205936320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 BandanaPRO" - casquette rafraîchissante avec protection de la nuque en cas d'obligation de porter un casque et des casquettes antichocs.
Le port du casque obligatoire au travail n'est vraiment pas une partie de plaisir lorsqu'il fait chaud. On se sent vite fatigué et déconcentré. Le bonnet à rafraîchissement actif E.COOLINE Powercool SX3 BandanaPRO avec protection de la nuque vous aide à garder la tête froide même par des températures élevées. Avec ce bonnet à rafraîchissement actif avec protection de la nuque, vous restez en forme et performant - même lorsque le casque ou la casquette antichoc sont obligatoires. Vous vous sentez frais, vous pouvez mieux vous concentrer et vous avez plus d'énergie.

En même temps, le bandana avec protection inamovible de la nuque et des oreilles en couleur de signalisation protège des rayons UV. Le risque de cancer de la peau est ainsi nettement réduit. La haute visibilité de la couleur de signalisation au niveau de la nuque rend le travail plus sûr et peut, dans des cas extrêmes, sauver des vies. Le Powercool SX3 BandanaPro est donc la protection parfaite contre la chaleur et les UV avec UPF 50+ (certifié selon DIN EN 13758-1) pour le travail en plein air et est donc subventionné jusqu'à 50% par différentes BG pour les entreprises membres.

Le matériau est léger, s'adapte individuellement à la tête et offre ainsi un refroidissement optimal sous les casquettes antichocs et sous chaque casque standard. Le matériau SX3 e-mesh respirant avec des fibres COOLMAX et un élastique plat offrent un ajustement parfait et un confort optimal.

Taille 1 - 55 à 58 cm de tour de tête
Taille 2 - 59 à 62 cm de tour de tête

Matériau : extérieur : 100% polyester ; matériau mesh : 83% polyester /17% élasthanne; rembourrage : 100% COOLINE Polyester
Avec le t-shirt E.COOLINE Powercool SX3, vous vous rafraîchissez sans impact sur le climat grâce à une technologie "Made in Germany

DIN SPEC 60015

CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.
(Les articles peuvent être lavés à la main ou en cycle laine sans essorage à 30°C avec une lessive liquide au pH neutre. Ne pas utiliser de lessive pour couleurs.)
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
E.COOLINE
Série
POWERCOOL SX3