Eriks
DYNOVO

DYNOVO Surchaussures DYNOtex extraCPE bleu

  • ERIKS:14923758
Image 1
Surchaussure jetable pour salle blanche DYNOtex shoeCover extraCPE

Les DYNOtex shoeCover extraCPE sont des couvre-chaussures antidérapants à usage unique en polyéthylène CPE. L'ouverture du pied avec un élastique assure un port sûr et confortable. Les couvre-chaussures ont une bonne résistance à la déchirure et protègent contre les liquides, certains produits chimiques et la saleté. Nous recommandons le DYNOtex shoeCover extraCPE pour l'utilisation dans les salles blanches ainsi que pour les visiteurs, les monteurs ou le personnel temporaire.

Caractéristiques:
  • Couleur : bleu / blanc
  • Ouverture du pied avec élastique
  • Bonne résistance à la déchirure
  • Antidérapant
  • Protection contre les liquides, les produits chimiques et la saleté
  • Emballage (UE) : 50 pièces par sac en polyéthylène, 10 sacs en polyéthylène par sac extérieur et carton


PSA Kategorie III
ISO Class 6
Cleanroom Class 1000
GMP–Guideline EU C/D
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO