Eriks
DYNOVO

DYNOVO Salle blanche tapis anti-poussière DYNOclean stickyMat 250

  • ERIKS:14923740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tapis anti-poussière DYNOclean stickyMat

Le DYNOclean stickyMat 250S est un tapis anti-poussière bleu multicouche doté d'une feuille adhésive entièrement adhérente et facilement déchirable. Avant d'entrer dans la salle blanche, ce tapis anti-poussière capture la saleté, la poussière des traces de pas et les roues des appareils. Il permet ainsi de réduire considérablement le transport de particules. Nous recommandons le DYNOclean stickyMat 250S pour les salles blanches, les sas pour le personnel et le matériel, les laboratoires et les zones hygiéniques.

Caractéristiques clés:
  • Pouvoir adhésif : 150g / 250g / 350g / 450g
  • 30 couches numérotées par tapis Facile à enlever Adhésif acrylique à base d'eau
  • Réduit la saleté et la poussière dans les pièces
  • La surface adhérente n'est pas endommagée
  • Dimensions : 114 cm x 66 cm (45"" x 26"")
  • Emballage (UE) : 30 feuilles par tapis, 8 tapis par carton


PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO