Eriks
DYNOVO

DYNOVO Gants salle blanche DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile, taille 10

  • ERIKS:14923735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gant-salle blanche whiteNitrile DW+ 330 stérile

Le DYNOsense whiteNitrile DW + 330 sterile est un gant stérile en nitrile fin de 330 mm de long. Le bout des doigts et la paume sont légèrement texturés, ce qui est idéal pour une prise en main facile. Grâce à un nettoyage répété à l'eau déionisée, ce gant stérile en nitrile présente de faibles valeurs de particules (LPC) et convient donc parfaitement à une utilisation en salle blanche. Nous recommandons le DYNOsense blueNitrle DW + 330 pour les salles blanches jusqu'à la classe ISO 5.

Caractéristiques clés:
  • 330 mm de long
  • Lavés plusieurs fois à l'eau déionisée (DW)
  • Sans latex, non poudrés, stériles
  • Préhension : Faible
  • Ambidextre
  • Extrémités des doigts texturées
  • Épaisseur de la paroi de la paume : 0.14 mm
  • LPC - Valeur typique : 1'094 particules ≥ 0.5µm/cm²
  • Conditionnement (UE) : 20 pièces par paquet/sachet double, 10 paquet/sachets doubles

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016 / VIRUS
EN ISO 374-1:2016 / Type B / KPT
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO