Eriks
DYNOVO

DYNOVO Gants salle blanche DYNOsense pureNitrile DW++ 300, taille XS

  • ERIKS:14923714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gant-salle blanche DYNOsense pureNitrile DW++ 300

Le gant de salle blanche idéal jusqu'à la classe ISO 4 Le DYNOsense pureNitrile DW++ 300 est un excellent gant en nitrile mince spécialement recommandé pour les salles blanches jusqu'à la classe ISO 4. Avec une longueur de 300 mm et des embouts texturés, il offre une adhérence légère, idéale pour les travaux de précision. Grâce à plusieurs nettoyages à l'eau déionisée, ce gant en nitrile présente des valeurs de particules très faibles (LPC), ce qui le rend parfait pour les applications dans des environnements contrôlés.Pour une propreté optimale, le gant de salle blanche DYNOsense pureNitrile DW++ 300 est disponible en unités de 100 pièces par double sac et 10 double sacs par carton. Si vous recherchez un gant de salle blanche fiable, le DYNOsense pureNitrile DW++ 300 est certainement un excellent choix.

Caractéristiques clés:
  • 300 mm de long
  • Lavés plusieurs fois à l'eau déionisée (DW)
  • Sans latex, non poudrés, non stériles
  • Préhension: Faible
  • Ambidextre
  • Extrémités des doigts texturées
  • Épaisseur de la paroi de la paume : 0.16 mm
  • LPC - Valeur typique : 405 particules ≥ 0.5µm/cm²
  • Conditionnement (UE) : 100 pièces par paquet/sachet double, 10 paquet/sachets doubles

PSA Kategorie III
ISO Class 4
Cleanroom Class 10
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type B / JKPT
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO