Eriks
DYNOVO

DYNOVO DYNOtex microGuard salle blanche combinaison sans cagoule, taille XXXL

  • ERIKS:14923756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinaison jetable pour salle blanche sans cagoule / DYNOtex microGuard

Notre combinaison DYNOtex microGuard est une combinaison jetable de haute qualité, spécialement conçue pour une utilisation en salle blanche. Cette combinaison sans capuche est équipée d'une fermeture éclair à deux voies fiable avec un rabat de protection et du ruban adhésif pour assurer une couverture de protection optimale.
Les poignets en tricot aux bras offrent non seulement un grand confort, mais contribuent également à empêcher toute émission de particules. Le cordon élastique aux jambes et à la taille permet un ajustement confortable au corps, même par-dessus les vêtements existants.
Notre combinaison DYNOtex microGuard se distingue par sa stabilité exceptionnelle et une émission minimale de particules, ce qui est crucial dans les environnements de salle blanche.

Caractéristiques clés:
  • Couleur: blanc
  • Fermeture : Fermeture éclair à deux voies avec rabat et ruban adhésif
  • Poignets en tricot aux bras
  • Cordon élastique aux jambes et à la taille
  • Matériau à stabilité renforcée
  • Émission de particules minimale
  • Catégorie EPI 3
  • Emballage (UE): 1 pièce par sac poly, 50 sacs poly dans un masterbag par carton

PSA Kategorie III
ISO Class 6
Cleanroom Class 1000
GMP–Guideline EU C/D
Type 5 / EN ISO 13982-1
Type 6 / EN 13034
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5
EN 13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO