DYNOVO DYNOtex microGuard salle blanche combinaison sans cagoule, taille XS
ERIKS:14923749
Combinaison jetable pour salle blanche sans cagoule / DYNOtex microGuard
Notre combinaison DYNOtex microGuard est une combinaison jetable de haute qualité, spécialement conçue pour une utilisation en salle blanche. Cette combinaison sans capuche est équipée d'une fermeture éclair à deux voies fiable avec un rabat de protection et du ruban adhésif pour assurer une couverture de protection optimale. Les poignets en tricot aux bras offrent non seulement un grand confort, mais contribuent également à empêcher toute émission de particules. Le cordon élastique aux jambes et à la taille permet un ajustement confortable au corps, même par-dessus les vêtements existants. Notre combinaison DYNOtex microGuard se distingue par sa stabilité exceptionnelle et une émission minimale de particules, ce qui est crucial dans les environnements de salle blanche.
Caractéristiques clés:
Couleur: blanc
Fermeture : Fermeture éclair à deux voies avec rabat et ruban adhésif
Poignets en tricot aux bras
Cordon élastique aux jambes et à la taille
Matériau à stabilité renforcée
Émission de particules minimale
Catégorie EPI 3
Emballage (UE): 1 pièce par sac poly, 50 sacs poly dans un masterbag par carton
PSA Kategorie III ISO Class 6 Cleanroom Class 1000 GMP–Guideline EU C/D Type 5 / EN ISO 13982-1 Type 6 / EN 13034 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1149-5 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010