Eriks
DYNOVO

DYNOVO DYNOtex microGuard salle blanche combinaison avec cagoule, taille XL

  • ERIKS:14923746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinaison jetable pour salle blanche avec cagoule / DYNOtex microGuard

La combinaison DYNOtex microGuard Overall-Hood est une combinaison microporeuse à usage unique dotée d'une cagoule, d'une fermeture à glissière et de manchettes en tricot aux bras. Grâce à l'élastique aux jambes, à la taille et à la cagoule, cette combinaison jetable s'adapte agréablement aux parties du corps malgré l'habillement. Le matériau a une grande stabilité et assure une protection contre les liquides. La combinaison DYNOtex microGuard Overall-Hood est bien adaptée à une utilisation dans les salles blanches.
  • Couleur : blanc
  • Fermeture : fermeture éclair à double sens avec rabat de recouvrement et bande adhésive Manchettes en tricot aux bras Elastique aux jambes, à la taille et à la cagoule
  • Matériau avec une stabilité accrue Faible émission de particules
  • Emballage (UE) : 1 pièce par sac poly, 50 sacs poly dans un masterbag par carton

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
Type 5 / EN ISO 13982-1
Type 6 / EN 13034
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5
EN 13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO