DYNOVO DYNOtex microGuard salle blanche combinaison avec cagoule, taille S
ERIKS:14923743
Combinaison jetable pour salle blanche avec cagoule / DYNOtex microGuard
La combinaison DYNOtex microGuard Overall-Hood est une combinaison microporeuse à usage unique dotée d'une cagoule, d'une fermeture à glissière et de manchettes en tricot aux bras. Grâce à l'élastique aux jambes, à la taille et à la cagoule, cette combinaison jetable s'adapte agréablement aux parties du corps malgré l'habillement. Le matériau a une grande stabilité et assure une protection contre les liquides. La combinaison DYNOtex microGuard Overall-Hood est bien adaptée à une utilisation dans les salles blanches.
Couleur : blanc
Fermeture : fermeture éclair à double sens avec rabat de recouvrement et bande adhésive Manchettes en tricot aux bras Elastique aux jambes, à la taille et à la cagoule
Matériau avec une stabilité accrue Faible émission de particules
Emballage (UE) : 1 pièce par sac poly, 50 sacs poly dans un masterbag par carton
PSA Kategorie III ISO Class 5 Cleanroom Class 100 GMP–Guideline EU C/D Type 5 / EN ISO 13982-1 Type 6 / EN 13034 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1149-5 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010