DYNOVO DYNOclean microWipe lingettes de nettoyage pour salle blanche 9x9
ERIKS:14923736
Nettoyage de salles blanches avec DYNOclean microWipe
La DYNOclean microWipe est une lingette de nettoyage en microfibres double-knit, composé de polyester et de nylon. Le lingette est parfaitement adapté au nettoyage de surfaces sensibles et de zones critiques. Nous recommandons le DYNOclean pureWipe pour les salles blanches jusqu'à la classe ISO 5.
Caractéristiques clés:
70% Polyester & 30% Nylon Double-knit
Bords scellés au laser
Bon pouvoir absorbant
Résistant à l'abrasion
LPC - Valeur typique : 805 particules ≥ 0.5µm/cm²
Emballage (UE) : 150 pièces par paque/sac double, 10 paque/sacs doubles par carton
PSA Kategorie III ISO Class 5 Cleanroom Class 100 GMP–Guideline EU C/D