Eriks
DYNOVO

DYNOVO DYNOclean microWipe lingettes de nettoyage pour salle blanche 12x12

  • ERIKS:14923737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nettoyage de salles blanches avec DYNOclean microWipe

La DYNOclean microWipe est une lingette de nettoyage en microfibres double-knit, composé de polyester et de nylon. Le lingette est parfaitement adapté au nettoyage de surfaces sensibles et de zones critiques. Nous recommandons le DYNOclean pureWipe pour les salles blanches jusqu'à la classe ISO 5.

Caractéristiques clés:
  • 70% Polyester & 30% Nylon Double-knit
  • Bords scellés au laser
  • Bon pouvoir absorbant
  • Résistant à l'abrasion
  • LPC - Valeur typique : 805 particules ≥ 0.5µm/cm²
  • Emballage (UE) : 150 pièces par paque/sac double, 10 paque/sacs doubles par carton

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO