DYNOVO Charlotte pour salle blanche DYNOtex, taille XL
ERIKS:14923761
Charlotte à usage unique pour salles blanches DYNOtex bouffantCap
Le DYNOtex bouffantCap est une charlotte à usage unique en polypropylène non tissé. Grâce à l'élastique et à la perméabilité à l'air, le tissu de la charlotte jetable est très agréable à porter. Nous recommandons la DYNOtex bouffantCap pour une utilisation dans les salles blanches jusqu'à la classe ISO 7.
Caractéristiques clés:
Élastique en caoutchouc
Perméable à l'air et léger
Respirant
Couleur : Blanc
APC Emission de particules - 3'852 particules ≥ 0.5µm
Emballage (UE) : 100 pièces par sac poly, 10 sacs poly par Master-Polybag et carton
PSA Kategorie III ISO Class 6 Cleanroom Class 1000 GMP–Guideline EU C/D