Eriks
DYNOVO

DYNOVO Charlotte pour salle blanche DYNOtex, taille M

  • ERIKS:14923759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Charlotte à usage unique pour salles blanches DYNOtex bouffantCap

Le DYNOtex bouffantCap est une charlotte à usage unique en polypropylène non tissé. Grâce à l'élastique et à la perméabilité à l'air, le tissu de la charlotte jetable est très agréable à porter. Nous recommandons la DYNOtex bouffantCap pour une utilisation dans les salles blanches jusqu'à la classe ISO 7.

Caractéristiques clés:
  • Élastique en caoutchouc
  • Perméable à l'air et léger
  • Respirant
  • Couleur : Blanc
  • APC Emission de particules - 3'852 particules ≥ 0.5µm
  • Emballage (UE) : 100 pièces par sac poly, 10 sacs poly par Master-Polybag et carton


PSA Kategorie III
ISO Class 6
Cleanroom Class 1000
GMP–Guideline EU C/D
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO