477.35 CHF/ Unitéhors TVA
516.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEZ..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 82.55 mm |
Diamètre extérieur | 130.175 mm |
Largeur | 72.238 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 72.238 mm |
C | 61.9 mm |
d | 82.55 mm |
D | 130.175 mm |
d1 | 94.6 mm |
dk | 119 mm |