Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche BEM 08-20-502

  • ERIKS:12160858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28.70 CHF/ Unitéhors TVA

31.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
BEM L
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
14.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
dk
15.87 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
54 mm
I7
15 mm