Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite BEM 16-20-501

  • ERIKS:12216635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66.05 CHF/ Unitéhors TVA

71.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
BEM
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm