Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à droite DSA 05 T/K

  • ERIKS:12980780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22.44 CHF/ Unitéhors TVA

24.26 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
DSA..T/K
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
dk
11.1 mm
G
M 5 mm
h
33 mm
I1
19 mm
I2
42 mm
I7
9 mm