235.85 CHF/ Unitéhors TVA
254.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | DURBAL |
Série | BEF NIRO |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Dimension de filetage | M 16x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
a | 15.5 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 22 mm |
d4 | 27 mm |
dk | 28.57 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h1 | 64 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 85 mm |
I5 | 8 mm |
I7 | 22 mm |
W | 22 mm |