Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à gauche BRF 25-00-502

  • ERIKS:12216677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228.85 CHF/ Unitéhors TVA

247.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
BRF L
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
5 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
64 mm
d3
30 mm
d4
35 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
126 mm
I5
10 mm
I7
32 mm
W
30 mm