Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à gauche BRM 16-00-502

  • ERIKS:24200437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134.00 CHF/ Unitéhors TVA

144.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
BRM L
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm