Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite BRM 06-60-501

  • ERIKS:12216680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
BRM NIRO
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
9 mm
d2
20 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
12 mm