Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à gauche DPHSL 05

  • ERIKS:12980721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22.44 CHF/ Unitéhors TVA

24.26 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
DPHSL
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
16 mm
d3
8.5 mm
d4
11 mm
dk
11.1 mm
G
M 5 mm
h1
27 mm
I1
10 mm
I2
35 mm
I3
10 mm
I4
35 mm
I7
8 mm
W
9 mm