Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage extérieur à droite DPOS 14

  • ERIKS:12980737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41.09 CHF/ Unitéhors TVA

44.42 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
DPOS
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
16 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
34 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
77 mm
I7
17 mm