Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage extérieur à droite DPOS 12

  • ERIKS:12519901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35.97 CHF/ Unitéhors TVA

38.88 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
DPOS
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
30 mm
dk
22.23 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
69 mm
I7
15 mm