Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage extérieur à droite DPOS 10

  • ERIKS:12980736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29.70 CHF/ Unitéhors TVA

32.11 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
DPOS
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
26 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
61 mm
I7
13 mm