62.83 CHF/ Unitéhors TVA
67.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | DURBAL |
Série | EFN |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 15 ° |
B | 8 mm |
C1 | 5 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 13 mm |
dk | 13 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 36 mm |
I3 | 16 mm |
I4 | 47.5 mm |
I5 | 10.5 mm |
I7 | 12 mm |
W | 11 mm |