Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite DSI 35 ES

  • ERIKS:12980898
Image 1
Ajouter à la liste

165.33 CHF/ Unitéhors TVA

178.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURBAL
Série
DSI
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 36x3
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
25 mm
C1
21 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
47 mm
d4
58 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h1
125 mm
I3
60 mm
I4
166 mm
I7
42 mm
W
50 mm