Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | DURAPIPE |
Série | Airline-Xtra® |
Matériau | ABS |
Diamètre extérieur tube | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Classe de pression | PN12.5 |
Classe de pression produit | PN12.5 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 50 °C |
Couleur du tube | Bleu clair |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.007 mm |
Coefficient de dilatation | 0.1 |