Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Tube Série: Airline-Xtra® ABS Bleu clair PN12.5 Longueur: 5m 20mmx2.1mm

  • ERIKS:10048003
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DURAPIPE
Série
Airline-Xtra®
Matériau
ABS
Diamètre extérieur tube
20 mm
Épaisseur de paroi
2.1 mm
Classe de pression
PN12.5
Classe de pression produit
PN12.5
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
50 °C
Couleur du tube
Bleu clair
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.007 mm
Coefficient de dilatation
0.1