Eriks
DRÄGER

DRÄGER X-plore 8300 unité soufflante universelle

  • ERIKS:15051606
  • Fabricant:4048675782964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Découvrez le système de filtration à ventilation assistée X-plore 8300, un appareil de protection respiratoire puissant et polyvalent, spécialement conçu pour répondre aux exigences les plus élevées dans une grande variété d’applications. Cet appareil est le plus compact et le plus léger de sa catégorie et offre une protection respiratoire fiable contre l’exposition aux particules nocives, sans résistance respiratoire perceptible ni restriction de la liberté de mouvement. Il s’intègre parfaitement aux gammes X-plore 8500 et X-plore 8700 et peut être combiné avec différents éléments faciaux et systèmes de port.
Ajouter à la liste

904.35 CHF/ Unitéhors TVA

977.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER