DRÄGER X-plore 8300 bouchon de nettoyage (entrée de la soufflante)
ERIKS:15051612
Fabricant:4048675782988
Le bouchon de nettoyage X-plore 8300 (entrée de la soufflante) peut être utilisé exclusivement avec les unités soufflantes X-plore 8300 Universal et Special (masque 160 l/min). En combinaison avec le bouchon de nettoyage X-plore 8000 (raccord de tuyau) – 3732631, il garantit un indice de protection IP67.