Eriks
DRÄGER

DRÄGER X-plore 8000 hotte premium longue, taille L/XL

  • ERIKS:14915405
Image 1
La Hotte Premium sert de raccord respiratoire pour les appareils filtrants à ventilation assistée de la série Dräger X-plore 8000 et pour les appareils à manches à air comprimé Dräger X-plore 9300. La Hotte est fabriquée dans un matériau souple, confortable, silencieux, oléofuge et hydrofuge. Grâce à sa forme optimale, la Hotte reste stable et confortable même en cas de mouvement. L'insert intégré en haut de la visière permet un large champ de vision sans distorsion. La Hotte offre une protection complète de la tête, y compris du visage et de la nuque, et convient également aux porteurs de lunettes et de barbe. La Hotte longue est équipée d'une bavette à double couche. Si nécessaire, la couche inférieure de la bavette peut être insérée dans le vêtement de protection. Il est possible de nettoyer et de désinfecter la Hotte. Homologuée selon EN 12941 : 2009, classe de protection TH3 en combinaison avec le Dräger X-plore 8000, et selon EN 14594 : 2005 en combinaison avec le Dräger X-plore 9300. La Hotte elle-même est homologuée selon EN 166 : 2002-04 (protection des yeux).
Ajouter à la liste

139.45 CHF/ Unitéhors TVA

150.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER