Eriks
DRÄGER

DRÄGER X-plore 8000 hotte premium courte, taille S/M

  • ERIKS:14915402
Image 1
La Hotte Premium sert de raccord respiratoire pour les appareils filtrants à ventilation assistée de la série Dräger X-plore 8000 et pour les appareils à manches à air comprimé Dräger X-plore 9300. Elle est fabriquée dans un matériau souple, confortable, silencieux, oléofuge et hydrofuge. Grâce à sa forme optimale, la Hotte reste stable et confortable même en cas de mouvement. L'insert intégré en haut de la visière permet un large champ de vision sans distorsion. La Hotte couvre la tête et le visage, mais laisse les oreilles libres pour une bonne communication. La Hotte convient aux porteurs de lunettes et de barbe. Un nettoyage et une désinfection de la Hotte sont possibles. Homologuée selon EN 12941 : 2009, classe de protection TH3 en combinaison avec le Dräger X-plore 8000, homologuée selon EN 14594 : 2005 en combinaison avec le Dräger X-plore 9300. La Hotte elle-même est homologuée selon EN 166 : 2002-04 (protection des yeux).
Ajouter à la liste

100.40 CHF/ Unitéhors TVA

108.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER