Eriks
DRÄGER

DRÄGER X-plore 8000 bouchon de nettoyage (raccord de tuyau)

  • ERIKS:15051611
Image 1
Le bouchon de nettoyage X-plore 8300 (entrée de la soufflante) peut être utilisé exclusivement avec les unités soufflantes X-plore 8300 Universal et Special (masque 160 l/min). En combinaison avec le bouchon de nettoyage X-plore 8000 (raccord de tuyau) – 3732631, il garantit un indice de protection IP67.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER