Eriks
DRÄGER

DRÄGER Tuyau flexible pour X-plore 8000 masques

  • ERIKS:14915392
Image 1
Le tuyau robuste Dräger X-plore 8000 est un système de tuyau résistant et résistant à la chaleur, spécialement conçu pour être utilisé dans les applications de soudage sans revêtement supplémentaire. Avec une longueur de 814 mm (± 25 mm) et un poids d’environ 371 g, il s’agit du tuyau le plus long de notre gamme. Il offre une solution fiable et durable. Fabriqué en matériau EPDM de haute qualité, il répond aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de sécurité. Veuillez noter que ce tuyau n’est pas certifié ATEX et ne peut donc être utilisé qu’avec le X-plore 8300 et le X-plore 8500 IP.
Ajouter à la liste

93.65 CHF/ Unitéhors TVA

101.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER