Eriks
DRÄGER

DRÄGER Masque X-plore 1920 V FFP2 NR D, taille S

  • ERIKS:14915419
Image 1
Le Dräger X-plore® 1920V FFP2 NR D est un demi-masque plié à filtration des particules offrant une protection fiable et efficace contre les poussières fines et les particules. Ce demi-masque est confortable à porter, léger et ne serre pas trop. Il s'adapte parfaitement aux formes de visage les plus diverses grâce à sa forme arrondie, à son pince-nez et à sa conception à double sangle.

Classe de protection FFP3 (efficacité de filtration min. 94 %).
Disponible en 2 tailles (S ou M/L).
Bon ajustement et bonne étanchéité.
Facile à utiliser et très confortable à porter.
Compatible avec des lunettes de protection.
La valve d'expiration CoolMAX évacue efficacement l'humidité et la chaleur vers l'extérieur.
Homologation: EN149:2001+A1:2009.
Marquage NR: utilisation pendant une journée de travail maximum.
Marquage D: a également passé le test de la poussière de dolomite.
Ajouter à la liste

3.20 CHF/ Unitéhors TVA

3.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER