Masque intégral de la dernière génération, très confortable à porter et doté d'une ventilation optimale. Le corps du masque avec double lèvre d'étanchéité éprouvée et le harnais à 5 points réglable individuellement assurent un ajustement étanche et confortable. La grande visière en polycarbonate non déformant offre un champ de vision naturel. La membrane vocale permet une excellente transmission de la parole. Une soupape d'expiration et un trou dans la poche du menton assurent un bon climat à l'intérieur du masque. Équipé d'un transpondeur. Corps du masque en EPDM, avec sangle de cou, masque intérieur. Avec raccord à filetage rond Rd 40 selon EN 148-1, pression normale Certifié selon EN 136, oculaire certifié selon EN 166 (stabilité accrue) Poids : env. 600 g