Eriks
DRÄGER

DRÄGER Masque complet FPS 7000 RA-EPDM-L2-PC-EPDM

  • ERIKS:14915412
Image 1
Masque intégral de la dernière génération, très confortable à porter et doté d'une ventilation optimale. Le corps du masque avec double lèvre d'étanchéité éprouvée et le harnais à 5 points réglable individuellement assurent un ajustement étanche et confortable. La grande visière en polycarbonate non déformant offre un champ de vision naturel. La membrane vocale permet une excellente transmission de la parole. Une soupape d'expiration et un trou dans la poche du menton assurent un bon climat à l'intérieur du masque. Équipé d'un transpondeur. Corps du masque en EPDM, avec sangle de cou, masque intérieur. Avec raccord à filetage rond Rd 40 selon EN 148-1, pression normale Certifié selon EN 136, oculaire certifié selon EN 166 (stabilité accrue) Poids : env. 600 g
Ajouter à la liste

375.25 CHF/ Unitéhors TVA

405.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER