Eriks
DRÄGER

DRÄGER Demi-masque X-plore 1930+ V FFP3 NR D taille S

  • ERIKS:15051605
  • Fabricant:4048675803836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le masque filtrant Dräger X-plore 1930+ V FFP3 NR D est un demi-masque haute performance avec valve d’expiration et bandeau réglable individuellement en longueur. Il offre une protection fiable contre les particules solides et liquides, assure un confort respiratoire agréable et garantit un ajustement parfait grâce au système « EasyStop ». Idéal en cas de forte exposition à la poussière, dans l’industrie et le secteur de la santé – désormais disponible en version Plus avec bande ajustable.

Unité d’emballage : 10 pièces.
Ajouter à la liste

6.40 CHF/ Unitéhors TVA

6.92 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER