Eriks
DRÄGER

DRÄGER Demi-masque X-plore 1920+ V FFP2 NR D taille S

  • ERIKS:15051603
  • Fabricant:4048675803393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le masque respiratoire Dräger X-plore 1920+ V FFP2 NR D de la série Plus offre une protection optimale contre les particules solides et liquides, tout en garantissant un confort maximal. Grâce à sa valve d’expiration et à sa sangle réglable en longueur « EasyStop », il est idéal pour un port prolongé et pour les travaux physiques dans des environnements chauds. La taille M/L assure un ajustement parfait pour des applications variées, que ce soit dans le domaine industriel ou au quotidien.

Unité d’emballage : 10 pièces.
Ajouter à la liste

3.25 CHF/ Unitéhors TVA

3.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DRÄGER