Eriks
DOW CORNING

DOW CORNING Colle à un composant élastique Dow Corning 7091 noir 310ml

  • ERIKS:13876673
Image 1
Adhérence forte sans primer sur des matières habituelles comme l'acier, l'aluminium émaillé et laqué, la céramique et le verre ainsi que beaucoup de matières plastiques.

Domaines d'application
Applications dans des assemblages où une adhésion forte et flexible est nécessaire, comme pour des travaux de collage de matières ayant des coefficient de dilatation différents, p. ex. verre sur le métal ou du verre sur de la matière plastique.
Ajouter à la liste

19.35 CHF/ Unitéhors TVA

20.92 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DOW CORNING
Série
7091
Contenu
300 ml
Couleur
Noir
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 180 °C
Emballage
Cartouche